text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wera 950 PKL Klucz sześciokątny do końcówek kulistych 1/2” Stal BlackLaser 9”


950 PKL Klucz L, imperialny, czarnyLaser, 1/2", x 224 mmWysokiej jakości klucze L do śrub z gniazdem sześciokątnym imperialnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Zmniejsza to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Końcówka kulista na długim ramieniu umożliwia niezawodną pracę nawet w trudnych sytuacjach montażowych. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Narzędzia są szybko dostępne dzięki wygrawerowanym laserowo i tym samym odpornym na zużycie oznaczeniom rozmiaru na kluczach L.

Numer artykułu 0Z688992
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 224
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 224
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Szerokość klucza (cale) 1/2 cala
Z głowicą kulową Tak
Długość krótkiej nogi (mm) 40
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82054000
O (max.) 950 PKL

Opis

950 PKL Klucz L, imperialny, czarnyLaser, 1/2", x 224 mmWysokiej jakości klucze L do śrub z gniazdem sześciokątnym imperialnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Zmniejsza to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Końcówka kulista na długim ramieniu umożliwia niezawodną pracę nawet w trudnych sytuacjach montażowych. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Narzędzia są szybko dostępne dzięki wygrawerowanym laserowo i tym samym odpornym na zużycie oznaczeniom rozmiaru na kluczach L.

Numery artykułów

Numer artykułu 0Z688992
EAN 4013288038746
UBB 500643535890
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05022096001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.