text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL BM Klucz sześciokątny z końcówką kulistą 4 mm Stal BlackLaser 140 mm


950 PKL BM Klucz trzpieniowy, metryczny, czarnyLaser, 4 x 140 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy do śrub z gniazdem sześciokątnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Zmniejsza to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Końcówka kulista na długim ramieniu pozwala na niezawodn

Numer artykułu 7N115904
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 4
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 140
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 4
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 140
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Z głowicą kulową Tak
Długość krótkiej nogi (mm) 25
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 950 PKL BM

Opis

950 PKL BM Klucz trzpieniowy, metryczny, czarnyLaser, 4 x 140 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy do śrub z gniazdem sześciokątnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Zmniejsza to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Końcówka kulista na długim ramieniu pozwala na niezawodną pracę nawet w trudnych sytuacjach montażowych. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Narzędzia są szybko dostępne dzięki wygrawerowanym laserowo i tym samym odpornym na zużycie oznaczeniom rozmiaru na kluczach L.

Numery artykułów

Numer artykułu 7N115904
EAN 4013288095022
UBB 500643531832
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05027105001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.