text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wera 950 PKL BM Klucz sześciokątny z końcówką kulistą 2,5 mm stal BlackLaser 112 mm


Numer artykułu 4L393280
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 2.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 112
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 112
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 2.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 112
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Z głowicą kulową Tak
Długość krótkiej nogi (mm) 18
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82054000
O (max.) 950 PKL BM

Numery artykułów

Numer artykułu 4L393280
EAN 4013288095008
UBB 500643531428
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05027103001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.