text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 L Bardzo długi klucz sześciokątny 5 mm Stal chromowana 160 mm


950 Klucz L, metryczny, chromowany, 5 x 160 mmWysokiej jakości klucz L do śrub z gniazdem sześciokątnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Redukuje to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Precyzyjna chromowana konstrukcja zapewnia wysoką ochronę przed korozją, z bardzo dłu

Numer artykułu 0Z810397
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 160
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 160
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Z głowicą kulową Nie
Długość krótkiej nogi (mm) 28
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 950

Opis

950 Klucz L, metryczny, chromowany, 5 x 160 mmWysokiej jakości klucz L do śrub z gniazdem sześciokątnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Redukuje to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Precyzyjna chromowana konstrukcja zapewnia wysoką ochronę przed korozją, z bardzo długim ramieniem.

Numery artykułów

Numer artykułu 0Z810397
EAN 4013288018694
UBB 500643527632
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05021625001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.