text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 L Bardzo długi klucz sześciokątny 3mm Stal chromowana 126mm


950 Klucz L, metryczny, chromowany, 3 x 126 mmWysokiej jakości klucz L do śrub z gniazdem sześciokątnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Redukuje to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Precyzyjna chromowana konstrukcja zapewnia wysoką ochronę przed korozją, z bardzo dłu

Numer artykułu 9Y914002
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 3
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 126
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 3
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 126
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Z głowicą kulową Nie
Długość krótkiej nogi (mm) 20
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 950

Opis

950 Klucz L, metryczny, chromowany, 3 x 126 mmWysokiej jakości klucz L do śrub z gniazdem sześciokątnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Redukuje to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Precyzyjna chromowana konstrukcja zapewnia wysoką ochronę przed korozją, z bardzo długim ramieniem.

Numery artykułów

Numer artykułu 9Y914002
EAN 4013288018670
UBB 500643527228
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05021615001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.