text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wera 950 Klucz sześciokątny 9mm Stal chromowana 106mm


950 Klucz L, metryczny, chromowany, 9 x 106 mmWysokiej jakości klucz L do śrub z gniazdem sześciokątnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Zmniejsza to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Precyzyjna chromowana konstrukcja zapewnia wysoką ochronę przed korozją.

Numer artykułu 1H835285
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 9
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 106
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 9
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 106
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Z głowicą kulową Nie
Długość krótkiej nogi (mm) 38
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82054000
O (max.) 950

Opis

950 Klucz L, metryczny, chromowany, 9 x 106 mmWysokiej jakości klucz L do śrub z gniazdem sześciokątnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Zmniejsza to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Precyzyjna chromowana konstrukcja zapewnia wysoką ochronę przed korozją.

Numery artykułów

Numer artykułu 1H835285
EAN 4013288018373
UBB 500643521023
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05021060001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.