text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Klucz sześciokątny 8mm Stal chromowana 100mm


950 Klucz L, metryczny, chromowany, 8 x 100 mmWysokiej jakości klucze L do śrub z gniazdem sześciokątnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Redukuje to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Precyzyjna chromowana konstrukcja zapewnia wysoką ochronę przed korozją.

Numer artykułu 4H763319
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 8
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 100
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 8
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 100
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Z głowicą kulową Nie
Długość krótkiej nogi (mm) 36
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 950

Opis

950 Klucz L, metryczny, chromowany, 8 x 100 mmWysokiej jakości klucze L do śrub z gniazdem sześciokątnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Redukuje to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Precyzyjna chromowana konstrukcja zapewnia wysoką ochronę przed korozją.

Numery artykułów

Numer artykułu 4H763319
EAN 4013288018366
UBB 500643520868
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05021055001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.