text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Klucz sześciokątny 3mm stal chromowana 63mm


950 Klucz L, metryczny, chromowany, 3 x 63 mmWysokiej jakości klucze L do śrub z gniazdem sześciokątnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Redukuje to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Precyzyjna chromowana konstrukcja zapewnia wysoką ochronę przed korozją.

Položka č. 6A438444
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 3
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Całkowita długość (mm) 63
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 3
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 63
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Z głowicą kulową Nie
Długość krótkiej nogi (mm) 20
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82054000
O (max.) 950

Popis

950 Klucz L, metryczny, chromowany, 3 x 63 mmWysokiej jakości klucze L do śrub z gniazdem sześciokątnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Redukuje to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Precyzyjna chromowana konstrukcja zapewnia wysoką ochronę przed korozją.

Čísla materiálu

Položka č. 6A438444
EAN 4013288018298
UBB 500643519480
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05021020001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.