text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Klucz sześciokątny 2,5 mm stal chromowana 56 mm


950 Klucz L, metryczny, chromowany, 2,5 x 56 mmWysokiej jakości klucz L do śrub z gniazdem sześciokątnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Redukuje to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Precyzyjna chromowana konstrukcja zapewnia wysoką ochronę przed korozją.

Numer artykułu 4F525024
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 2.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 56
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 2.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 56
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Z głowicą kulową Nie
Długość krótkiej nogi (mm) 18
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 950

Opis

950 Klucz L, metryczny, chromowany, 2,5 x 56 mmWysokiej jakości klucz L do śrub z gniazdem sześciokątnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Redukuje to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Precyzyjna chromowana konstrukcja zapewnia wysoką ochronę przed korozją.

Numery artykułów

Numer artykułu 4F525024
EAN 4013288018281
UBB 500643519225
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05021015001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.