text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 BM Klucz sześciokątny 3,5 mm stal BlackLaser 66 mm


950 BM Klucz L, metryczny, BlackLaser, 3,5 x 66 mmWysokiej jakości klucze L do śrub z gniazdem sześciokątnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Ogranicza to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Obróbka powierzchniowa BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet

Numer artykułu 1E740559
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 3.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 66
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 3.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 66
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Z głowicą kulową Nie
Długość krótkiej nogi (mm) 23
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 950 BM

Opis

950 BM Klucz L, metryczny, BlackLaser, 3,5 x 66 mmWysokiej jakości klucze L do śrub z gniazdem sześciokątnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Ogranicza to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Obróbka powierzchniowa BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Odporne na ścieranie oznaczenia rozmiarów zapewniają szybki dostęp.

Numery artykułów

Numer artykułu 1E740559
EAN 4013288095411
UBB 500643524092
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05027205001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.