text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 BM Klucz sześciokątny 1.5mm Stal BlackLaser 45mm


950 BM Klucz L, metryczny, BlackLaser, 1,5 x 45 mmWysokiej jakości klucze L do śrub z gniazdem sześciokątnym. Obróbka powierzchniowa BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Odporne na ścieranie oznaczenia rozmiaru zapewniają szybki dostęp.

Numer artykułu 1U073965
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 1.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 45
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 1.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 45
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Z głowicą kulową Nie
Długość krótkiej nogi (mm) 14
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 950 BM

Opis

950 BM Klucz L, metryczny, BlackLaser, 1,5 x 45 mmWysokiej jakości klucze L do śrub z gniazdem sześciokątnym. Obróbka powierzchniowa BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Odporne na ścieranie oznaczenia rozmiaru zapewniają szybki dostęp.

Numery artykułów

Numer artykułu 1U073965
EAN 4013288095381
UBB 500643523268
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05027201001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.