text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Zestaw kluczy sześciokątnych w odpornym na zużycie klipsie 1.5-10mm chromowany 9-częściowy


950/9 Zestaw kluczy trzpieniowych Hex-Plus 5, metryczny, chromowany, 9 elementów 9x 950 kluczy trzpieniowych, metryczny, chromowany: 1,5x45 mm, 2x50 mm, 2,5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm, 8x100 mm, 10x112 mmWysokiej jakości zestaw kluczy L do śrub z gniazdem sześciokątnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku w obrębie łba śruby. Redukuje to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Precyzyjna chromowana konstrukcja zapewnia wysoką ochronę przed korozją. Wszystkie klucze L są szybko dostępne dzięki laserowo wygrawerowanym oznaczeniom rozmiaru. Praktyczny klips z odpornego na zużycie materiału umożliwia szybki dostęp do kluczy L.

Numer artykułu 1M872126
Konstrukcja Inny
Rozmiary (mm) 1.5 - 10
Liczba kluczy 9
Z głowicą kulową Nie
Marka Wera
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Rozmiary (mm) 1.5 - 10
Liczba kluczy 9
Z głowicą kulową Nie
Marka Wera
Kod towaru 82054000
O (max.) 950/9

Opis

950/9 Zestaw kluczy trzpieniowych Hex-Plus 5, metryczny, chromowany, 9 elementów 9x 950 kluczy trzpieniowych, metryczny, chromowany: 1,5x45 mm, 2x50 mm, 2,5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm, 8x100 mm, 10x112 mmWysokiej jakości zestaw kluczy L do śrub z gniazdem sześciokątnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku w obrębie łba śruby. Redukuje to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Precyzyjna chromowana konstrukcja zapewnia wysoką ochronę przed korozją. Wszystkie klucze L są szybko dostępne dzięki laserowo wygrawerowanym oznaczeniom rozmiaru. Praktyczny klips z odpornego na zużycie materiału umożliwia szybki dostęp do kluczy L.

Numery artykułów

Numer artykułu 1M872126
EAN 4013288111890
UBB 500643526493
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05021406001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.