text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/7 Zestaw magnetycznych kluczy sześciokątnych z kulką w odpornym na zużycie klipsie 1.5-6mm 7-częściowy


950/7 Hex-Plus Magnet 1 Zestaw magnetycznych kluczy trzpieniowych, metrycznych, chromowanych, 7 sztuk 7x 950 PKL Klucz trzpieniowy, metryczny, chromowany: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mmWysokiej jakości zestaw kluczy L do śrub z gniazdem sześciokątnym w praktycznym zapięciu zatrzaskowym z magnetyzerem. Klucze trzpieniowe z profilem Hex-Plus: oferują większą powierzchnię styku z łbem śruby. Ogranicza to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia na śrubę. Końcówka kulista na długim ramieniu umożliwia niezawodną pracę nawet w trudnych sytuacjach montażowych. Precyzyjna chromowana konstrukcja zapewnia wysoką ochronę przed korozją. Narzędzia są szybko dostępne dzięki wygrawerowanym laserowo, a tym samym odpornym na zużycie oznaczeniom rozmiaru na kluczach L. Jest to często przydatne, gdy śruba może być utrzymywana na kluczu L za pomocą siły magnetycznej. Klipsy Wera z magnetyzerem umożliwiają to w mgnieniu oka.

Article number 2P586849
Konstrukcja Inny
Rozmiary (mm) 1.5 - 6
Liczba kluczy 7
Z głowicą kulową Tak
Marka Wera
Packed per 1

Specifications

Konstrukcja Inny
Rozmiary (mm) 1.5 - 6
Liczba kluczy 7
Z głowicą kulową Tak
Marka Wera
Kod towaru 82054000
O (max.) 950/7

Description

950/7 Hex-Plus Magnet 1 Zestaw magnetycznych kluczy trzpieniowych, metrycznych, chromowanych, 7 sztuk 7x 950 PKL Klucz trzpieniowy, metryczny, chromowany: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mmWysokiej jakości zestaw kluczy L do śrub z gniazdem sześciokątnym w praktycznym zapięciu zatrzaskowym z magnetyzerem. Klucze trzpieniowe z profilem Hex-Plus: oferują większą powierzchnię styku z łbem śruby. Ogranicza to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia na śrubę. Końcówka kulista na długim ramieniu umożliwia niezawodną pracę nawet w trudnych sytuacjach montażowych. Precyzyjna chromowana konstrukcja zapewnia wysoką ochronę przed korozją. Narzędzia są szybko dostępne dzięki wygrawerowanym laserowo, a tym samym odpornym na zużycie oznaczeniom rozmiaru na kluczach L. Jest to często przydatne, gdy śruba może być utrzymywana na kluczu L za pomocą siły magnetycznej. Klipsy Wera z magnetyzerem umożliwiają to w mgnieniu oka.

Article numbers

Article number 2P586849
EAN 4013288111968
UBB 500643572265
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  05022101001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.