text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 932 A SB 1X5.5X100


Chiseldriver for fastening, chiselling and loosening Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer Multi-component Kraftform handle for fast and ergonomic screwdriving Hexagonal blade extending through the handle, impact cap with integrated square and bolster The Wera Black Point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection

Numer artykułu 2U815189
Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 205
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 205
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 5.5
Grubość ostrza (mm) 1
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 6
Szerokość klucza (napęd sześciokątny) (mm) 10
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Tak
Wybrzuszone ostrze Nie
Marka Wera

Opis

Wera Chiseldriver for fastening, chiselling and loosening seized screws. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Kraftform Plus: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. A hexagon blade out of high quality bit material that extends right through the blade ensures full transfer of force, even when struck with a hammer. The ductile tempered material prevents the blade from splintering or breaking. Comes with an impact cap for durability and reduced risk of splintering. More torque can be transferred with the help of an open-end or ring spanner applied to the integrated hexagonal bolster. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numery artykułów

Numer artykułu 2U815189
EAN 4013288181596
UBB 500643516825
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05100085001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.