text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

WERA 899/4/1 S 1/4X200


With stainless steel sleeve, strong permanent magnet and snap ringDrive: 6.3 mm (1/4”) hexagon in accordance with DIN ISO 1173-F 6.3Drive: 6.3 mm (1/4”) hexagon head DIN ISO 1173-C 6.3

Numer artykułu 7Z372152
Długość (mm) 200
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Nie
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 200
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Nie
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 6.3
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera
O (max.) 899/4/1 S
Type Bit Holder

Opis

With stainless steel sleeve, strong permanent magnet and snap ringDrive: 6.3 mm (1/4”) hexagon in accordance with DIN ISO 1173-F 6.3Drive: 6.3 mm (1/4”) hexagon head DIN ISO 1173-C 6.3

Numery artykułów

Numer artykułu 7Z372152
EAN 4013288105301
UBB 500643512600
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05160979001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.