text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wera Uchwyt do bitów 893/4/1 K 1/4 893/4/1K


893/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów, 1/4", x 50 mmNiezwykle wygodna, duża podkładka pod kolano chroni podczas wszystkich czynności wykonywanych w pozycji klęczącej. Jest szczególnie przydatna podczas pracy na twardej podłodze. Wytrzymały materiał zapewnia przyjemną amortyzację i umożliwia użytkowanie w pomieszczeniach i na zewnątrz, nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych. Materiał powraca również do swojego pierwotnego kształtu po użyciu (pianka z pamięcią). Zintegrowany uchwyt umożliwia łatwe przenoszenie. Nakolannik jest wodoodporny, dzięki czemu można go łatwo czyścić wodą z mydłem. Szerokość/głębokość/wysokość: 480x280x20 mm, waga nakolannika: 280 g<,br>Żadne gardło nie pozostanie suche z otwieraczem do butelek z oryginalnym uchwytem Kraftform. Otwieranie butelek sprawi Ci tyle samo radości, co wkręcanie śrubek.<,br>Podkładka zrobi wrażenie na Twoim kolanie, otwieracz do butelek zrobi wrażenie na Twojej dłoni - co za kombinacja!

Numer artykułu 81284.134.480
Długość (mm) 50
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Nie
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 50
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Nie
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 6.3
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 26
Kod towaru 8466103800
O (max.) 899 1/4893/4/1K
Type Bit Holder

Opis

893/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów, 1/4", x 50 mmNiezwykle wygodna, duża podkładka pod kolano chroni podczas wszystkich czynności wykonywanych w pozycji klęczącej. Jest szczególnie przydatna podczas pracy na twardej podłodze. Wytrzymały materiał zapewnia przyjemną amortyzację i umożliwia użytkowanie w pomieszczeniach i na zewnątrz, nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych. Materiał powraca również do swojego pierwotnego kształtu po użyciu (pianka z pamięcią). Zintegrowany uchwyt umożliwia łatwe przenoszenie. Nakolannik jest wodoodporny, dzięki czemu można go łatwo czyścić wodą z mydłem. Szerokość/głębokość/wysokość: 480x280x20 mm, waga nakolannika: 280 g<,br>Żadne gardło nie pozostanie suche z otwieraczem do butelek z oryginalnym uchwytem Kraftform. Otwieranie butelek sprawi Ci tyle samo radości, co wkręcanie śrubek.<,br>Podkładka zrobi wrażenie na Twoim kolanie, otwieracz do butelek zrobi wrażenie na Twojej dłoni - co za kombinacja!

Numery artykułów

Numer artykułu 81284.134.480
EAN 4013288017468
UBB 425232905694
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05134480001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.