text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wera 897/4 R SB Rapidaptor BiTorsion Uniwersalny uchwyt do bitów 1/4” Hex 75mm


897/4 R SB Rapidaptor BiTorsion Uniwersalny uchwyt do bitów, 1/4", x 75 mmUniwersalny uchwyt do bitów z napędem sześciokątnym zgodnie z DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173). Uchwyty BiTorsion firmy Wera posiadają sprężynę skrętną, która pochłania niskie obciążenia szczytowe podczas wkręcania. Łączne stosowanie z bitami BiTorsion i ich strefami skrętnymi znacznie wydłuża żywotność narzędzia. Uchwyty BiTorsion firmy Wera mogą być jednak również używane z konwencjonalnymi bitami. Technologia Rapidaptor umożliwia mocowanie bitów bez konieczności uruchamiania tulei. Usunięcie bitu jest proste, wystarczy popchnąć tuleję do przodu. Umożliwia to szybką wymianę bitów jedną ręką. sześciokątny, odpowiedni do wkrętarek sieciowych z chwytem zgodnym z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 2Z816010
Długość (mm) 75
Magnetyczny Nie
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Pakowane po 3
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Długość (mm) 75
Magnetyczny Nie
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 6.3
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera
Kod towaru 84661038
O (max.) 897/4 R SB

Opis

897/4 R SB Rapidaptor BiTorsion Uniwersalny uchwyt do bitów, 1/4", x 75 mmUniwersalny uchwyt do bitów z napędem sześciokątnym zgodnie z DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173). Uchwyty BiTorsion firmy Wera posiadają sprężynę skrętną, która pochłania niskie obciążenia szczytowe podczas wkręcania. Łączne stosowanie z bitami BiTorsion i ich strefami skrętnymi znacznie wydłuża żywotność narzędzia. Uchwyty BiTorsion firmy Wera mogą być jednak również używane z konwencjonalnymi bitami. Technologia Rapidaptor umożliwia mocowanie bitów bez konieczności uruchamiania tulei. Usunięcie bitu jest proste, wystarczy popchnąć tuleję do przodu. Umożliwia to szybką wymianę bitów jedną ręką. sześciokątny, odpowiedni do wkrętarek sieciowych z chwytem zgodnym z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 2Z816010
EAN 4013288099464
UBB 500643510885
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05073420001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.