text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 897/4 IMPAKTOR R 1/4X75


897/4 IMP R Uchwyt Impaktor z pierścieniem mocującym i magnesem pierścieniowym, 1/4", x 75 mmUchwyt Impaktor firmy Wera do pochłaniania impulsów. Szczególny efekt skręcania dzięki podwójnej sprężynie skrętnej. Uchwyt Impaktor dodatkowo przytrzymuje długie i ciężkie śruby za pomocą magnesu pierścieniowego. Umożliwia to szybkie i niezawodne pozycjonowanie

Numer artykułu 7Q111800
Długość (mm) 75
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Nie
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 75
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Nie
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 6.3
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera
O (max.) 897/4 IMPAKTOR R
Type Bit Holder

Opis

897/4 IMP R Uchwyt Impaktor z pierścieniem mocującym i magnesem pierścieniowym, 1/4", x 75 mmUchwyt Impaktor firmy Wera do pochłaniania impulsów. Szczególny efekt skręcania dzięki podwójnej sprężynie skrętnej. Uchwyt Impaktor dodatkowo przytrzymuje długie i ciężkie śruby za pomocą magnesu pierścieniowego. Umożliwia to szybkie i niezawodne pozycjonowanie śruby. Jeśli w danej sytuacji magnes nie jest potrzebny, np. podczas pracy z metalem, można go usunąć ze strefy wkręcania i w ten sposób zneutralizować. Używany głównie w elektronarzędziach ręcznych. Wyjście: odpowiednie dla bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z DIN ISO 1173-C 6.3. Napęd: 1/4", sześciokątny, odpowiedni do wkrętarek z napędem elektrycznym z chwytem zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 7Q111800
EAN 4013288157812
UBB 500643510216
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05057676001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.