text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 897/4 IMP Uchwyt Impaktor z pierścieniem ustalającym i magnesem 1/4” Hex 75mm


897/4 Uchwyt Impaktor IMP z pierścieniem ustalającym i magnesem, 1/4", x 75 mmUchwyt Impaktor firmy Wera do pochłaniania impulsów. Szczególny efekt skręcania dzięki podwójnej sprężynie skrętnej. Pierścień ustalający zapewnia optymalne dopasowanie narzędzia do uchwytu. Magnes zapewnia dodatkowe mocowanie końcówki i śruby. Nierdzewny uchwyt Impaktor z pie

Numer artykułu 7J277346
Długość (mm) 75
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Nie
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 75
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Nie
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 6.3
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera
O (max.) 897/4 IMPAKTOR

Opis

897/4 Uchwyt Impaktor IMP z pierścieniem ustalającym i magnesem, 1/4", x 75 mmUchwyt Impaktor firmy Wera do pochłaniania impulsów. Szczególny efekt skręcania dzięki podwójnej sprężynie skrętnej. Pierścień ustalający zapewnia optymalne dopasowanie narzędzia do uchwytu. Magnes zapewnia dodatkowe mocowanie końcówki i śruby. Nierdzewny uchwyt Impaktor z pierścieniem ustalającym i magnesem spełnia ekstremalnie dynamiczne wymagania, ponieważ nie zawiera żadnych małych, mechanicznych części, które są często podatne na uszkodzenia. Używany głównie w przemysłowych aplikacjach montażowych, takich jak np. roboty wkręcające. Wyjście: odpowiednie dla bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z DIN ISO 1173-C 6.3. Napęd: 1/4", sześciokątny, odpowiedni do wkrętarek z napędem elektrycznym z chwytem zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 7J277346
EAN 4013288157805
UBB 500643510059
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05057675001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.