text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 894/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów 1/4” Hex 51mm


894/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów, 1/4", x 51 mmUniwersalny uchwyt do mocowania bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3. Uchwyt szybkomocujący do szybkiej wymiany bitów. Sześciokątny , odpowiedni do wkrętarek sieciowych z chwytem zgodnym z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 0S795024
Długość (mm) 51
Magnetyczny Nie
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 51
Magnetyczny Nie
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 6.3
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera
O (max.) 894/4/1 K

Opis

894/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów, 1/4", x 51 mmUniwersalny uchwyt do mocowania bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3. Uchwyt szybkomocujący do szybkiej wymiany bitów. Sześciokątny , odpowiedni do wkrętarek sieciowych z chwytem zgodnym z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 0S795024
EAN 4013288017512
UBB 500643509408
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05053522001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.