text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 8767 C HF 55X140


8767 C HF TORX® Zyklop nasadka do bitów z napędem 1/2", z funkcją przytrzymywania, TX 55 x 140 mmNasadka do bitów z napędem 1/2", i funkcją przytrzymywania zapewnia wyjątkowo wygodne wkręcanie przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas wprowadzania jej do elementu obrabianego. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym we

Numer artykułu 2J941589
Konstrukcja Do śrub wpuszczanych Torx
Całkowita długość (mm) 140
Średnica 23.5
Rozmiar (TX) 55
Długość ostrza (mm) 101.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Do śrub wpuszczanych Torx
Całkowita długość (mm) 140
Średnica 23.5
Rozmiar (TX) 55
Długość ostrza (mm) 101.5
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Marka Wera
O (max.) 8767 C HF
Type Zyklop Torx Bit Socket

Opis

8767 C HF TORX® Zyklop nasadka do bitów z napędem 1/2", z funkcją przytrzymywania, TX 55 x 140 mmNasadka do bitów z napędem 1/2", i funkcją przytrzymywania zapewnia wyjątkowo wygodne wkręcanie przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas wprowadzania jej do elementu obrabianego. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - do szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia .

Numery artykułów

Numer artykułu 2J941589
EAN 4013288183613
UBB 500643604852
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05003857001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.