text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 872/9 Końcówka wkrętakowa Microstix 0 4mm Halfmoon 44mm


Bity 872/9 do wkrętów Microstix®, 0 x 44 mmBity do wkrętów Microstix® z napędem półksiężycowym 4 mm do bezpośredniego wkręcania w elektronarzędziu.

Numer artykułu 4F430632
System przykręcania Inny
Rozmiar 0
Całkowita długość (mm) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Rozmiar 0
Całkowita długość (mm) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Wera
O (max.) 872/9 Microstix

Opis

Bity 872/9 do wkrętów Microstix®, 0 x 44 mmBity do wkrętów Microstix® z napędem półksiężycowym 4 mm do bezpośredniego wkręcania w elektronarzędziu.

Numery artykułów

Numer artykułu 4F430632
EAN 4013288179319
UBB 500643499675
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05066853001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.