text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 Niemagnetyczny klucz do nakrętek 6mm Hex 50mm


869/4 Nasadki, 6 x 50 mmWykonanie niemagnetyczne. Sześciokąt , nadaje się do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 6K041903
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 6
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 6
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Wymiar (mm) 6
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 869/4

Opis

869/4 Nasadki, 6 x 50 mmWykonanie niemagnetyczne. Sześciokąt , nadaje się do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 6K041903
EAN 4013288100955
UBB 500643491813
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05060401001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.