text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 Nasadka niemagnetyczna 3/8” Hex 50mm


869/4 Nasadki, 3/8", x 50 mmWykonanie niemagnetyczne. Sześciokąt , pasuje do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 9T371749
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 21
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 21
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 869/4

Opis

869/4 Nasadki, 3/8", x 50 mmWykonanie niemagnetyczne. Sześciokąt , pasuje do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 9T371749
EAN 4013288101051
UBB 500643493892
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05060411001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.