text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M SB Magnetyczny klucz do nakrętek w zestawie samoobsługowym 12mm Hex 50mm


869/4 M SB Nasadki magnetyczne, 12 x 50 mmNasadka metryczna do śrub z łbem sześciokątnym. W zestawie z silnym magnesem trwałym. Sześciokąt , nadaje się do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 3L801432
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 12
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 3
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 12
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Wymiar (mm) 12
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 869/4 M SB

Opis

869/4 M SB Nasadki magnetyczne, 12 x 50 mmNasadka metryczna do śrub z łbem sześciokątnym. W zestawie z silnym magnesem trwałym. Sześciokąt , nadaje się do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 3L801432
EAN 4013288105752
UBB 500643498271
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05073507001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.