text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M Nasadka magnetyczna 1/4” Hex 50mm


869/4 M Nasadki, magnetyczne, 1/4", x 50 mmNasadka imperialna do śrub z łbem sześciokątnym. W zestawie z silnym magnesem trwałym. Sześciokąt , nadaje się do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 0A393766
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 21
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 21
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 869/4 M

Opis

869/4 M Nasadki, magnetyczne, 1/4", x 50 mmNasadka imperialna do śrub z łbem sześciokątnym. W zestawie z silnym magnesem trwałym. Sześciokąt , nadaje się do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 0A393766
EAN 4013288101167
UBB 500643496036
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05060429001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.