text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M Magnetyczny klucz do nakrętek 11mm Hex 50mm


869/4 M Nasadki magnetyczne, 11 x 50 mmNasadka metryczna do śrub z łbem sześciokątnym. W zestawie z silnym magnesem trwałym. Sześciokąt , nadaje się do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 1P419844
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 11
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Verpakt per 1

Specificaties

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 11
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Wymiar (mm) 11
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82042000
O (max.) 869/4 M

Omschrijving

869/4 M Nasadki magnetyczne, 11 x 50 mmNasadka metryczna do śrub z łbem sześciokątnym. W zestawie z silnym magnesem trwałym. Sześciokąt , nadaje się do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 1P419844
EAN 4013288101136
UBB 500643495467
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060426001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.