text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 869/4 M 6X50

Numer artykułu 3A117979
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 6
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 6
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Wymiar (mm) 6
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Nut Setter

Opis

869/4 M Nasadki magnetyczne, 6 x 50 mmNasadka metryczna do śrub z łbem sześciokątnym. W zestawie z silnym magnesem trwałym. Sześciokąt , nadaje się do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 3A117979
EAN 4013288101082
UBB 500643494478
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05060421001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.