text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 869/4 M 5.5X50


869/4 M Nasadki magnetyczne, 5,5 x 50 mmNasadka metryczna do śrub z łbem sześciokątnym. W zestawie z silnym magnesem trwałym. Sześciokąt , nadaje się do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 9J978015
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 5.5
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 5.5
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Wymiar (mm) 5.5
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Nut Setter

Opis

869/4 M Nasadki magnetyczne, 5,5 x 50 mmNasadka metryczna do śrub z łbem sześciokątnym. W zestawie z silnym magnesem trwałym. Sześciokąt , nadaje się do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 9J978015
EAN 4013288101075
UBB 500643494213
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05060420001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.