text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 869/4 M 3/8X50


869/4 M Nasadki, magnetyczne, 3/8", x 50 mmImperialna nasadka do śrub z łbem sześciokątnym. W zestawie z silnym magnesem trwałym. Sześciokąt , nadaje się do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 9M601814
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 21
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 21
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Nut Setter

Opis

869/4 M Nasadki, magnetyczne, 3/8", x 50 mmImperialna nasadka do śrub z łbem sześciokątnym. W zestawie z silnym magnesem trwałym. Sześciokąt , nadaje się do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 9M601814
EAN 4013288101181
UBB 500643496457
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05060431001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.