text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C Końcówka wkrętakowa torx półksiężyc TX6 4mm półksiężyc 64mm


867/9 C Bity TORX®, półksiężyc, TX 6 x 64 mmTwarde bity do wkrętów z gniazdem TORX®. Napęd: 4 mm półksiężyc do bezpośredniego podłączenia elektronarzędzia.

Numer artykułu 7S974741
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 64
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 6
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 64
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 9
Dwustronne Nie
Marka Wera
O (max.) 867/9 C TORX

Opis

867/9 C Bity TORX®, półksiężyc, TX 6 x 64 mmTwarde bity do wkrętów z gniazdem TORX®. Napęd: 4 mm półksiężyc do bezpośredniego podłączenia elektronarzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 7S974741
EAN 4013288113566
UBB 500643472433
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05345056001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.