text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C Końcówka wkrętakowa torx półksiężyc TX2 4mm półksiężyc 44mm


867/9 C Bity TORX®, półksiężyc, TX 2 x 44 mmBity twarde do wkrętów TORX®. Napęd: 4 mm półksiężyc do bezpośredniego podłączenia elektronarzędzia.

Numer artykułu 0W349435
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 867/9 C TORX

Opis

867/9 C Bity TORX®, półksiężyc, TX 2 x 44 mmBity twarde do wkrętów TORX®. Napęd: 4 mm półksiężyc do bezpośredniego podłączenia elektronarzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 0W349435
EAN 4013288112644
UBB 500643470866
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05135221001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.