text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C Końcówka wkrętakowa Torx Halfmoon TX6 4mm Halfmoon 70mm


867/9 C Bity TORX®, półksiężyc, TX 6 x 70 mmBity twarde do wkrętów TORX®. Napęd: 4 mm półksiężyc do bezpośredniego podłączenia elektronarzędzia.

Numer artykułu 0F884456
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 70
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 6
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 70
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 867/9 C TORX

Opis

867/9 C Bity TORX®, półksiężyc, TX 6 x 70 mmBity twarde do wkrętów TORX®. Napęd: 4 mm półksiężyc do bezpośredniego podłączenia elektronarzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 0F884456
EAN 4013288035868
UBB 500643472680
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05332610001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.