text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C Końcówka wkrętakowa Torx Halfmoon TX1 4mm Halfmoon 44mm


867/9 C Bity TORX®, półksiężyc, TX 1 x 44 mmTwarde bity do wkrętów z gniazdem TORX®. Napęd: 4 mm półksiężyc do bezpośredniego podłączenia elektronarzędzia.

Numer artykułu 8J128320
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 1
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 9
Dwustronne Nie
Marka Wera
O (max.) 867/9 C TORX

Opis

867/9 C Bity TORX®, półksiężyc, TX 1 x 44 mmTwarde bity do wkrętów z gniazdem TORX®. Napęd: 4 mm półksiężyc do bezpośredniego podłączenia elektronarzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 8J128320
EAN 4013288112637
UBB 500643470601
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05135220001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.