text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C IP Półksiężyc końcówka wkrętakowa Torx-Plus IP3 4mm Półksiężyc 44mm


867/9 C Bity IP TORX PLUS®, 3 IP x 44 mmBity twarde do wkrętów TORX PLUS®. Napęd: 4 mm półksiężyc do bezpośredniego podłączenia elektronarzędzia.

Numer artykułu 1Y348073
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 3
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 867/9 C TORX PLUS

Opis

867/9 C Bity IP TORX PLUS®, 3 IP x 44 mmBity twarde do wkrętów TORX PLUS®. Napęd: 4 mm półksiężyc do bezpośredniego podłączenia elektronarzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 1Y348073
EAN 4013288112682
UBB 500643468803
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05135232001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.