text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/4 Z TORX 6X152

Numer artykułu 9S950006
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 152
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 6
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 152
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Marka Wera
O (max.) 867/4 Z TORX
Type Screwdriver Bit

Opis

867/4 Z Bity TORX®, TX 6 x 152 mmWysokiej jakości bity do wkrętów z gniazdem TORX®. Wytrzymałe, do uniwersalnych zastosowań. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 9S950006
EAN 4013288038432
UBB 500643456840
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05328448001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.