Bity
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity
7V335773
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
WERA 867/4 Z TORX 27X152
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
7V335773
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania
Inny
Całkowita długość (mm)
152
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Rozmiar końcówki (mm)
27
System przykręcania
Inny
Całkowita długość (mm)
152
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Dwustronne
Nie
Marka
Wera
O (max.)
867/4 Z
Type
Torx Screwdriver Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
867/4 Z Bity TORX®, TX 27 x 152 mmBity Premium do wkrętów z gniazdem TORX®. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątne 1/4",, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.
Numery artykułów
Numer artykułu
7V335773
EAN
4013288030665
UBB
500643461469
UNSPSC
27112814
Artykuł producenta nr
05060200001