text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/4 Z TORX 25X89


867/4 Z Bity TORX®, TX 25 x 89 mmBity Premium do wkrętów z gniazdem TORX®. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 0J875114
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 25
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Opis

867/4 Z Bity TORX®, TX 25 x 89 mmBity Premium do wkrętów z gniazdem TORX®. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 0J875114
EAN 4013288030627
UBB 500643460628
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05060189001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.