text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z SB Końcówka wkrętakowa Torx TX10 1/4” Hex 89mm


867/4 Z SB Bity, TX 10 x 89 mmWysokiej jakości bity do wkrętów z gniazdem TORX®. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 3H735649
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 10
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 867/4 Z SB

Opis

867/4 Z SB Bity, TX 10 x 89 mmWysokiej jakości bity do wkrętów z gniazdem TORX®. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 3H735649
EAN 4013288105929
UBB 500643463853
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05073526001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.