text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z Końcówka wkrętakowa Torx TX1 1/4” Hex 50mm


867/4 Z Bity TORX®, TX 1 x 50 mmBity premium do wkrętów z gniazdem TORX®. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 7H192303
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 1
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Marka Wera
O (max.) 867/4 Z TORX

Opis

867/4 Z Bity TORX®, TX 1 x 50 mmBity premium do wkrętów z gniazdem TORX®. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 7H192303
EAN 4013288107138
UBB 500643455289
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05135200001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.