Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
7O985227
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
Wera 867/4 TORX HF 20 x 50 mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7O985227
L (mm)
System przykręcania
Torx
Całkowita długość (mm)
50
Rozmiar (TX)
20
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Grubość ostrza (mm)
4.5
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
L (mm)
50
System przykręcania
Torx
Całkowita długość (mm)
50
Rozmiar (TX)
20
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Grubość ostrza (mm)
4.5
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
6.35
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Inny
Type
Torx Screwdriver Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7O985227
EAN
4013288226778
UBB
500731708185
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
05060508001