text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IPR Torx-Plus Bit z otworem IPR30 1/4” Hex 89mm


Bity 867/4 IPR TORX PLUS® z otworem, 30 IPR x 89 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORX PLUS® z kołkiem zabezpieczającym. 5-kątny profil TORX PLUS® z otworem. Sześciokąt odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 9N626985
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 30
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 867/4

Opis

Bity 867/4 IPR TORX PLUS® z otworem, 30 IPR x 89 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORX PLUS® z kołkiem zabezpieczającym. 5-kątny profil TORX PLUS® z otworem. Sześciokąt odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 9N626985
EAN 4013288160935
UBB 500643445215
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05134723001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.