text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IP Torx-Plus Końcówka wkrętakowa IP9 1/4” Hex 89mm


Bity 867/4 IP TORX PLUS®, 9 IP x 89 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORX PLUS® z otworem. Profil TORX PLUS®: w porównaniu ze zwykłymi profilami TORX®, powiększenie 6 boków przenoszących moment obrotowy między narzędziem a śrubą odbywa się za pomocą profilu w kształcie elipsy, a nie okrągłego. Oznacza to, że siła przyłożona podczas wkręcania jest rozł

Numer artykułu 2J385018
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 9
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 867/4 Z TORX PLUS

Opis

Bity 867/4 IP TORX PLUS®, 9 IP x 89 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORX PLUS® z otworem. Profil TORX PLUS®: w porównaniu ze zwykłymi profilami TORX®, powiększenie 6 boków przenoszących moment obrotowy między narzędziem a śrubą odbywa się za pomocą profilu w kształcie elipsy, a nie okrągłego. Oznacza to, że siła przyłożona podczas wkręcania jest rozłożona na większej powierzchni. Przenoszony jest wyższy moment obrotowy, a żywotność wkrętu i narzędzia również ulega wydłużeniu. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 2J385018
EAN 4013288033871
UBB 500643452211
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05134669001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.