text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IP Torx-Plus Końcówka wkrętakowa IP8 1/4” Hex 152mm


Bity 867/4 IP TORX PLUS®, 8 IP x 152 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORX PLUS® z łbem wpuszczanym. Profil TORX PLUS®: w porównaniu ze zwykłymi profilami TORX®, powiększenie 6 boków przenoszących moment obrotowy między narzędziem a śrubą odbywa się za pomocą profilu w kształcie elipsy, a nie okrągłego. Oznacza to, że siła przyłożona podczas wkręcania

Numer artykułu 1M328256
Rozmiar końcówki (mm)
Całkowita długość (mm) 152
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
O (max.) 867/4 Z TORX PLUS
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 8
Całkowita długość (mm) 152
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
O (max.) 867/4 Z TORX PLUS

Opis

Bity 867/4 IP TORX PLUS®, 8 IP x 152 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORX PLUS® z łbem wpuszczanym. Profil TORX PLUS®: w porównaniu ze zwykłymi profilami TORX®, powiększenie 6 boków przenoszących moment obrotowy między narzędziem a śrubą odbywa się za pomocą profilu w kształcie elipsy, a nie okrągłego. Oznacza to, że siła przyłożona podczas wkręcania jest rozłożona na większej powierzchni. Przenoszony jest wyższy moment obrotowy, a żywotność wkrętu i narzędzia również ulega wydłużeniu. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 1M328256
EAN 4013288037244
UBB 500643451890
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05134682001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.