text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IP Torx-Plus Końcówka wkrętakowa IP10 1/4” Hex 89mm


Bity 867/4 IP TORX PLUS®, 10 IP x 89 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORX PLUS® z łbem wpuszczanym. Profil TORX PLUS®: w porównaniu ze zwykłymi profilami TORX®, powiększenie 6 boków przenoszących moment obrotowy między narzędziem a śrubą odbywa się za pomocą profilu w kształcie elipsy, a nie okrągłego. Oznacza to, że siła przyłożona podczas wkręcania

Numer artykułu 0E135150
Całkowita długość (mm) 89
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
O (max.) 867/4 Z TORX PLUS
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 89
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
O (max.) 867/4 Z TORX PLUS

Opis

Bity 867/4 IP TORX PLUS®, 10 IP x 89 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORX PLUS® z łbem wpuszczanym. Profil TORX PLUS®: w porównaniu ze zwykłymi profilami TORX®, powiększenie 6 boków przenoszących moment obrotowy między narzędziem a śrubą odbywa się za pomocą profilu w kształcie elipsy, a nie okrągłego. Oznacza to, że siła przyłożona podczas wkręcania jest rozłożona na większej powierzchni. Przenoszony jest wyższy moment obrotowy, a żywotność wkrętu i narzędzia również ulega wydłużeniu. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 0E135150
EAN 4013288032829
UBB 500643452880
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05134671001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.