text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IP Torx-Plus Końcówka wkrętakowa IP10 1/4” Hex 70mm


867/4 Bity IP TORX PLUS®, 10 IP x 70 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: w porównaniu ze zwykłymi profilami TORX®, powiększenie 6 boków przenoszących moment obrotowy między narzędziem a śrubą odbywa się za pomocą profilu w kształcie elipsy, a nie okrągłego. Oznacza to, że siła przyłożona podczas wkręcania jest rozłożona na

Numer artykułu 7S482609
Całkowita długość (mm) 70
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
O (max.) 867/4 Z TORX PLUS
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 70
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
O (max.) 867/4 Z TORX PLUS

Opis

867/4 Bity IP TORX PLUS®, 10 IP x 70 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: w porównaniu ze zwykłymi profilami TORX®, powiększenie 6 boków przenoszących moment obrotowy między narzędziem a śrubą odbywa się za pomocą profilu w kształcie elipsy, a nie okrągłego. Oznacza to, że siła przyłożona podczas wkręcania jest rozłożona na większej powierzchni. Przenoszony jest wyższy moment obrotowy, a żywotność wkrętu i narzędzia również ulega wydłużeniu. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 7S482609
EAN 4013288037268
UBB 500643452625
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05134684001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.