text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IP Torx-Plus Końcówka wkrętakowa IP10 1/4” Hex 50mm


867/4 Bity IP TORX PLUS®, 10 IP x 50 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: w porównaniu ze zwykłymi profilami TORX®, powiększenie 6 boków przenoszących moment obrotowy między narzędziem a śrubą odbywa się za pomocą profilu w kształcie elipsy, a nie okrągłego. Oznacza to, że siła przyłożona podczas wkręcania jest rozłożona na

Numer artykułu 1O201211
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 10
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 867/4 Z TORX PLUS

Opis

867/4 Bity IP TORX PLUS®, 10 IP x 50 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: w porównaniu ze zwykłymi profilami TORX®, powiększenie 6 boków przenoszących moment obrotowy między narzędziem a śrubą odbywa się za pomocą profilu w kształcie elipsy, a nie okrągłego. Oznacza to, że siła przyłożona podczas wkręcania jest rozłożona na większej powierzchni. Przenoszony jest wyższy moment obrotowy, a żywotność wkrętu i narzędzia również ulega wydłużeniu. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 1O201211
EAN 4013288037251
UBB 500643452476
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05134683001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.