text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IP Torx-Plus końcówka wkrętakowa IP1 1/4” Hex 50mm


867/4 Bity IP TORX PLUS®, 1 IP x 50 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORX PLUS® z otworem. Profil TORX PLUS®: w porównaniu ze zwykłymi profilami TORX®, powiększenie 6 boków przenoszących moment obrotowy między narzędziem a śrubą odbywa się za pomocą profilu w kształcie elipsy, a nie okrągłego. Oznacza to, że siła przyłożona podczas wkręcania jest rozł

Numer artykułu 3V046174
Całkowita długość (mm) 50
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
O (max.) 867/4 Z TORX PLUS
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 50
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
O (max.) 867/4 Z TORX PLUS

Opis

867/4 Bity IP TORX PLUS®, 1 IP x 50 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORX PLUS® z otworem. Profil TORX PLUS®: w porównaniu ze zwykłymi profilami TORX®, powiększenie 6 boków przenoszących moment obrotowy między narzędziem a śrubą odbywa się za pomocą profilu w kształcie elipsy, a nie okrągłego. Oznacza to, że siła przyłożona podczas wkręcania jest rozłożona na większej powierzchni. Przenoszony jest wyższy moment obrotowy, a żywotność wkrętu i narzędzia również ulega wydłużeniu. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 3V046174
EAN 4013288112514
UBB 500643449688
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05134664001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.