text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 TORX BTZ 30X25


867/1 BTZ Bity TORX®, TX 30 x 25 mmBity skrętne do wkrętów z gniazdem TORX® ze strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest rozpraszana podczas szczytowych obciążeń. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Najlepsza możliwa żywotność dzięki dopasowanemu uchwytowi. Wytrzymałe, do uniwersalnych zastosowań. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do mocowania n

Numer artykułu 5H465480
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 30
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Marka Wera
O (max.) 867/1 BTZ
Type Torx Screwdriver Bit

Opis

867/1 BTZ Bity TORX®, TX 30 x 25 mmBity skrętne do wkrętów z gniazdem TORX® ze strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest rozpraszana podczas szczytowych obciążeń. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Najlepsza możliwa żywotność dzięki dopasowanemu uchwytowi. Wytrzymałe, do uniwersalnych zastosowań. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 5H465480
EAN 4013288034557
UBB 500643420879
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05066128001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.