Bity
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity
5R784724
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
WERA 867/1 TORX BTZ 15X25
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
5R784724
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania
Inny
Całkowita długość (mm)
25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Rozmiar końcówki (mm)
15
System przykręcania
Inny
Całkowita długość (mm)
25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Dwustronne
Nie
Marka
Wera
O (max.)
867/1 BTZ
Type
Torx Screwdriver Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
867/1 BTZ Bity TORX®, TX 15 x 25 mmBity skrętne do wkrętów z gniazdem TORX® ze strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest rozpraszana podczas szczytowych obciążeń. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Najlepsza możliwa żywotność dzięki dopasowanemu uchwytowi. Wytrzymałe, do uniwersalnych zastosowań. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.
Numery artykułów
Numer artykułu
5R784724
EAN
4013288034526
UBB
500643420200
UNSPSC
31161507
Artykuł producenta nr
05066122001